曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCPVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCPVシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1159アズワン品番65-7461-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980194XZCPV1541L2
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする