曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、4 ピンのストレートオス -M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1161アズワン品番65-7461-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980219XZCPV1541L5
3,860
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする