センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2547アズワン品番65-7444-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6698026449235 RSTS 5-298/5 M
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする