曜日別特売

ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入

ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 - SAMTEC

Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1011アズワン品番65-7569-21内容量1セット(850個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980675CLE-110-01-G-DV-A-P-TR
545,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする