ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA

仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669807542966773
64,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする