ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です

仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5789アズワン品番65-8080-70内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669809551125943
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする