曜日別特売

ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ

ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469アズワン品番65-7891-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981454VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
26,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする