曜日別特売

タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム

タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:819mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1463アズワン品番65-7957-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66983308322 DL 075
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする