曜日別特売

タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +

仕様●長さ:245mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1564材質ポリウレタンアズワン品番65-7887-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669842094 T2,5 / 245
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする