曜日別特売

ディスプレイモジュール Millenium 3用

ディスプレイモジュール Millenium 3用 - CROUZET
仕様●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:0 → 10 V●出力タイプ:デジタル●寸法:36 x 72 x 61 mm●コード番号:236-3506アズワン品番65-7270-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6698963588950400
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする