曜日別特売

データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入

データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入 - Alpha Wire

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD

仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:2●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.72mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:64 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2011アズワン品番65-7471-59内容量1巻(152m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669897485472C SL002
83,600
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする