トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On

トグルスイッチ 4PDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098 アズワン品番65-7810-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66990186 08-4-1-13 D
57,200
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする