曜日別特売

ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入

ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入 - SIEMENS

スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します

仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024アズワン品番65-7806-70内容量1袋(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670003455ST3804
65,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする