パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型

パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型 - SIEMENS
仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●コード番号:193-3713アズワン品番65-7820-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670007563SU1103-6AA00-1AA0
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする