曜日別特売

パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白

パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白 - シュナイダーエレクトリック

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14
パイロットライト - 超高輝度LED
レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧

仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670007659001KP38LWW9
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする