バックプレーンコネクタ オス 154 極 7 列 垂直 1セット 10個入
- 仕様
- ●入数:1チューブ(10個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA●オス/メス:オス●極数:154●カラム数:22●行数:7●接続方向:垂直●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0021
- アズワン品番
- 65-7654-16
- 内容量
- 1セット(10個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ












