パリ・ボーイJunior

パリ・ボーイJunior - パリ

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。
カラフルな外見
PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。
乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。

仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)アズワン品番8-6167-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67001499130G1312
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする