ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入

ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入 - Micro-Measurements

Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6468アズワン品番65-7309-29内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002156MMF404140
291,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする