ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード67002156 品番MMF404140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥291,000

Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6468 アズワン品番65-7309-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする