曜日別特売

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入 - SAMTEC

Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002890FTS-105-01-L-DV-TR
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする