曜日別特売

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 - HARWIN

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ
Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな

仕様●シリーズ:Archer M50●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:909-4394アズワン品番65-7542-64内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002978M50-3600542R
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする