曜日別特売

ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 - SAMTEC

Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2916アズワン品番65-7670-31内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003030TMMH-105-01-T-DV
8,870
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする