曜日別特売

ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 83個入

ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 83個入 - SAMTEC

Samtec FTMH-07-03-L-DV は、FTMH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。このストリップには低プロファイルヘッダがあります。省コスト金めっきタイプを用意Terminal material :りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(83個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0014アズワン品番65-7676-09内容量1セット(83個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003529FTMH-107-03-L-DV
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする