曜日別特売

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 - SAMTEC

Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1759アズワン品番65-7564-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003617TSW-107-05-T-D
210
209
230(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする