曜日別特売

ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入

ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入 - SAMTEC

Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598アズワン品番65-7693-18内容量1セット(225個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67004177FTR-110-51-S-D-06-TR
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする