ピンヘッダ 4極 2mm 2列

ピンヘッダ 4極 2mm 2列 - SAMTEC

Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 4 つのコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8941アズワン品番65-7694-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005078MTMM-102-05-T-S-295
70
69
76(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする