ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

内容量1セット(28個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005638TSM-108-02-S-SV65-7554-65
9,600
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
67005647TSM-108-01-L-SV-P65-7565-16
9,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする