曜日別特売

ピンヘッダ 8極 2mm 2列

ピンヘッダ 8極 2mm 2列 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2
列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )

仕様●シリーズ:TMMH-104-01-L-DV-A●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6019アズワン品番65-7691-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005796TMMH-104-01-L-DV-A
360
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする