曜日別特売

ファイバ光学素子コンバータ

ファイバ光学素子コンバータ - フエニックス・コンタクト

PSI FO コンバータ
PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意
Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置

仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:10 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-9043アズワン品番65-8065-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670058572708083
152,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする