曜日別特売

ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入

ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 4.5 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃

仕様●ピン径:4.5mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4358アズワン品番65-7609-19内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670060581090628
38,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする