曜日別特売

ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入

ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm

仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4364アズワン品番65-7498-71内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670060671090636
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする