フォーリスターウッド

フォーリスターウッド - ビクトリノックスフォーリスターウッド - ビクトリノックスフォーリスターウッド - ビクトリノックスフォーリスターウッド - ビクトリノックスフォーリスターウッド - ビクトリノックスフォーリスターウッド - ビクトリノックス

スイス産のウォールナット素材をハンドルの素材に用いたモデル。
「フォーリスターウッド」には森が似合いますが、ご家庭のリビングルームで暖炉の薪を割ったり、DIY木工作業なども得意です。
マイナスドライバーやノコギリなど10機能を搭載しているので、薪を割るのと同じように、家の中の仕事も巧みにこなします。
自然との親和性を感じさせる美しいウォールナット材のハンドルは、使い込むほどに風合いが増し、時を経るごとに魅力が深まります。

仕様●サイズ:商品サイズ/長さ111mm、幅/18.5mm●重量:126g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●機能:1.ラージブレード2.せん抜き3.マイナスドライバー5mm4.ワイヤーストリッパー5.のこぎり6.カン切り7.マイナスドライバー3mm8.リーマー(穴あけ)9.コルクせん抜き10.キーリングアズワン品番65-8765-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67007370#0.8361.63
8,250
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする