曜日別特売

フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入

フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5804アズワン品番65-7262-60内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67007546140109146000
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする