フジナップ
フジハンディワイパー ブルー 1箱 100枚入
ティッシュのようにサッと取り出せてすぐに拭き取れるドライシートです。
飲食店厨房、食品加工場、スーパーのバックヤード等での拭き取り作業に。
仕様
●シートサイズ(mm):225×220●ケース入数:50袋●幅(mm):105●色:ブルー●奥行(mm):230●高さ(mm):65●内容量:100枚●ドライシート●材質/仕上:シート/レーヨン+PET不織布●原産国:中国●コード番号:368-8960
アズワン品番
67-2231-75
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67007555
27700
¥
361
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください