曜日別特売

ブスバー 銅 Sentron 5ST

ブスバー 銅 Sentron 5ST - SIEMENS

ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護

仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164アズワン品番65-8068-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670076865ST3610
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする