曜日別特売

ブスバー 銅 Sentron 5ST

ブスバー 銅 Sentron 5ST - SIEMENS

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231アズワン品番65-8052-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670077295ST3777-0
68,800
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする