曜日別特売

フックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入

フックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の製品である Mureva FIX 対応製品は、o 40-63 mm コンジット用です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●長さ:350mm●幅:145 mm●タイプ:コンジットサポート●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8808アズワン品番65-7462-13内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67007808ENN47965
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする