曜日別特売

プッシュボタン

プッシュボタン - SIEMENS

サポート端子、緑/黄色、スプリング式端子、床取り付け用

仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7293アズワン品番65-7791-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670078353SU1400-2DA43-3AA0
3,330
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする