コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3材質エンクロージャ材質:プラスチック質量(kg)2.3色エンクロージャ上部色:グレー種類両手操作コンソールシリーズ3SU1803アクチュエータの種類丸型材質(アクチュエータ)プラスチック保護等級IP66補助接点4NC+2NO取付け方法前面取付け周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80アズワン品番65-7791-71寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色黒内容量1個