プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、ボディが青色丸形です。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 600

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6746アズワン品番65-7826-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670079483SU1061-0JB50-0AA0
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする