曜日別特売

プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入

プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

SFP+ では、Small Form-Factor Pluggable ( SFP )相互接続の使用を最大 10 Gb/s まで拡張できますこのシステムは、SFF ( Small Form-Factor )仕様 SFF-8431 のパフォーマンス要件を満たし、8G ファイバチャネルおよび 10G イーサネットアプリケーションをサポートします。SFP+ 製品ファミリには、ケージ、コネクタ、銅ケーブルアセンブリが含まれます。Tyco Electronics では、SFP+ トランシーバとリンクする LC 光コ

仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●定格電圧:120 V●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:SFP28●コード番号:189-5770アズワン品番65-7722-23内容量1セット(480個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670085781888247-1
173,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする