曜日別特売

プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチ

プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチ - Georg Fischer

Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723アズワン品番65-7941-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008657158400127
2,830
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする