フランジ

フランジ - Festo

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M48x2 があり、ハウジング材料にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5527 g

仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2590アズワン品番65-8030-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008919SNCS-100
45,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする