SAMTEC
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964
アズワン品番
65-7608-23
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67010985
TMM-106-01-S-D-SM-A-P-TR
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表