ペンスタンド アストロノーツ

ペンスタンド アストロノーツ - セトクラフト

月面でペンを持ち上げるアストロノーツのペンスタンド。

仕様●本体サイズ:幅8×奥行6×高さ11cm●本体重量:307g●個装サイズ:幅9.5×奥行10.5×高さ14cm●個装重量:375g●材質●▼レジン●生産国:中国アズワン品番65-8919-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67011904SR-7213
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする