セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ペンスタンド アストロノーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67011904
品番
SR-7213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
月面でペンを持ち上げるアストロノーツのペンスタンド。
仕様
●本体サイズ:幅8×奥行6×高さ11cm●本体重量:307g●個装サイズ:幅9.5×奥行10.5×高さ14cm●個装重量:375g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-89