マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01

マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01 - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01 - Mitutoyo(ミツトヨ)

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。

仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67016987MHN1-25K2 250-3011個
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31400489MHN1-25K2 250-301(JCSS校正証明書付)1セット
24,550
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31410806MHN1-25K2 250-301(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
23,550
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする