曜日別特売

マウントアダプタ ホルダ

マウントアダプタ ホルダ - ABB
仕様小型リレーソケット用プラスチックホルダー、コード番号:231-9517長さ(mm)23幅(mm)26高さ(mm)60質量(g)3アズワン品番65-8066-87併用機器CR-M ソケット認証マークIEC/EN 61984内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670171001SVR405659R1000 CR-MH
150
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする