さまざまな高さを用意しています 0.5 mm ピッチ、67 ポジション 片面と両面の両方のモジュール用に設計されています モジュールカード用のさまざまなキーイングオプションが用意されています PCI Express 3.0、USB 3.0、及び SATA 3.0 をサポートしています お客様の設計ニーズを満たす幅広い製品を提供します PCIe Mini Card と比較して基板面積を 20% 以上節約 コネクタの高さを 15 % 削減 さまざまなモジュールカードとの適切なかん合を確保します より高いデータ