SIEMENS
モニタリングリレー SPDT
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8425
アズワン品番
65-8065-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67018439
3UG4631-2AW30
¥59,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください